Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Aqua Guard Gr.10 blau EN 388 PSA II PA m.Latex/Latex OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371840
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0545-10H
EAN/GTIN:
     4025888253504
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau · Lebensmitteleignung nach LFGB § 31· Feinstrick · nahtlos 13 G · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich · Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und HandwerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Innenhand gesandet, Lebensmitteleignung
Material:
Polyamid m.Latex/Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,06*
2 Tage
415
30
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,12*
Lager 1498
415
1
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,28*
4 Tage
415
1
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,35*
7 Tage
415
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-11H
ab € 1,35*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-08H
ab € 1,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-09H
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.