Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Dermatril 740 Gr.8 blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371729
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074008081C
EAN/GTIN:
     4008198774082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfreiBox à 100 St. · Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, LackierarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 250mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,11mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
AQL:
0,65
Farbe:
blau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 13,97*
6 Tage
694
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 14,30*
2 Tage
46
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 16,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 16,68*
€ 19,21*
Lager 1498
91
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,26*
€ 20,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,50*
€ 24,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
740 GR. 10
ab € 43,05*
Ähnlich
KCL
ab € 42,90*
Ähnlich
KCL
740 GR. 9
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.