Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuhe Dermatril aus Nitril, Kat. III, 24 cm lang, Gr. 10, 50 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-233
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     740 GR. 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuhe Dermatril aus Nitril, Kategorie III, 24 cm lang, Gr. 10, 50 Paar
  • Kategorie III, Nitril-Einmalhandschuh mit angerauten Fingerkuppen, lackindifferent
  • lebensmittelecht
  • verpackt in praktischem Spenderkarton
  • Länge 24 cm: Schichtstärke: 0,1 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Laborarbeiten, Untersuchungen, Probenentnahmen, Chemikalienschutz, Industrie- und Gebäudereinigung, Umgang mit Lebensmitteln
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: DERMATRIL
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,016
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Gewicht:
0,016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,8588* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
074008081C
ab € 10,92*
Ähnlich
KCL
ab € 42,93*
Ähnlich
KCL
740 GR. 9
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.