Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 11-616 Gr.10 grünblau/schwarz EN 388:2016 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     1498-4000371329
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11616100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von KleinteilenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388:2016· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grünblau/schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, sehr dünner Handschuh
Material:
Nylon m.Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ANSELL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,19*
€ 2,76*
1 Tag
338
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 2,77*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,79*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,81*
Lager 1498
240
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 2,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11616110
ab € 2,01*
Ähnlich
Ansell
11616060
ab € 2,02*
Ähnlich
Ansell
11616070
ab € 2,00*
Ähnlich
Ansell
11616080
ab € 2,00*
Ähnlich
Ansell
11616090
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.