Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Kleben statt Bohren weiß 400g Kartusche PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000353410
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKB40 / 1266013
EAN/GTIN:
     4015000412087
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen · zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe · für innen und außen · nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z.B. Trittbrettstufen) · lösemittelfrei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Kunststoffdispersion, wasserbasiert · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 15Min. · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C · Typ: PKB40
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PATTEX
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
12
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 8,83*
3 Tage
68
12
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,84*
7 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 8,89*
Lager 1498
91
12
€ 5,45*
ab € 7,36*
€ 9,09*
1 Tag
91
12
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,91*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,89*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,08*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.