Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353409 Herst.-Nr.: 47230 EAN/GTIN: 4026700472301 |
| | | |
|
| | |
| auf Polymer-Basis · sehr hohe Anfangshaftung, superschneller Stärkeaufbau · klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen) · ideal geeignet für schwere Materialien · für Innen und Außen · wasserfest & witterungsbeständig · lösemittel- und säurefrei, geruchlos · überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · klebt u.a. Holz, viele Kunststoffe und Metalle, Naturstein/Stein, Beton, Glas, Gips, Spanplatten, Kork, Putz, keramische Fliesen · verbindet u.a. Spiegel, Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Giebel- und Isolationsplatten, Gipsornamente, Platten, Zierleisten etc. · dichtet u.a. Fugen, Nähte, Schlitze, Anschlussfugen an Rahmen, Traufbretter, Lichtkuppeln Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 30Min. · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 425 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | UHU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,53* | € 10,41* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 10,42* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 10,68* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,84* | € 10,75* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,86* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|