UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft ...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhäng...
UHU POLY MAX express ist ein schwarzer, universeller, hochwertiger Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoher Endfestigkeit.Kle...
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist ...
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft ...
Montagekleber UHU POLY MAX glasklar express. Universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoh...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Ra...
UHU POLY MAX GLASKLAR, Montagekleb- und Dichtstoff (Kartusche 300g) UHU Poly Max glasklar express ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Pol...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt ...
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung här...
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PRÄZISION flüssig. Extrem starker Sekundenkleber- dosiert präzise und ist dabei einfach und sauber zu handhaben. Aufgrund seiner Konsistenz fließt der Klebstoff in k...