Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionskleber Sikaflex®-260 N schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349635
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     151170
EAN/GTIN:
     7612894611571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
vielseitig einsetzbarer 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · lange Hautbildezeit · geeignet für dynamisch hoch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Glas, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe · breites Haftspektrum · einfach in Handhabung und Verarbeitung · schlag- und stoßfest · vibrationshemmend · schallabsorbierend · schleif- und überlackierbar · alterungs- und witterungsbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +35°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,45*
12
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 19,22*
3 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 19,98*
Lager 1498
340
1
€ 5,50*
ab € 15,21*
€ 20,09*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,23*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.