Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethandichtstoff Sikaflex®-221 300 ml stahlgrau Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349606
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4003923242935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse · breites Haftspektrum · geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen · geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · alterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 300ml · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
stahlgrau
Marke:
SIKA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, karosseriedichtmasse, Dichtstoffe PU, Klebstoff, Klebstoffe, Polyurethan, PU-Dichtstoffe, PU-Klebstoffe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,36*
Lager 1498
745
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 7,39*
3 Tage
481
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,39*
1 Tag
642
1
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 7,68*
1 Tag
745
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0192* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,69*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,54*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,70*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,16*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,95*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.