Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethandichtstoff Sikaflex®-221 300 ml stahlgrau Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000349606
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4003923242935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · breites Haftspektrum · geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen · geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · alterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 300ml· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Dichtstoffe PU, Klebstoff, Klebstoffe, Polyurethan, PU-Dichtstoffe, PU-Klebstoffe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 7,53*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 7,53*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,66*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01924* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,83*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,86*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,19*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,86*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.