Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 42 Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 11 / Klasse 0 410 mm 0 SB-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1498-13271-98 65 42
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 42
EAN/GTIN:
     4003773077862
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
98 65 42 Elektriker-Handschuhe Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. - Klasse: 410mm - Größe: 11 - Klasse: 0
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Handschuh Größe:
11
Schutzklasse:
0
Norm IEC:
IEC 60903
Artikellänge:
410 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe xxl, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11, arbeitsschutz, automotive, autowerkstatt, elektriker, elektriker-handschuhe, isolierend, elektrikerwerkzeug, elektro, handschuhe, industrie, industriebedarf, isolieren, kfz bedarf, kfz werkstatt, vde-werkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zubehör, 98 65
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 50,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 51,22*
€ 4,00*
ab € 42,04*
€ 54,03*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 55,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 44,80*
€ 57,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.