Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932478127 Herst.-Nr.: 4932478127 EAN/GTIN: 4058546340605 |
| |
|
| | |
| Schlagfestes Material auf Handrücken und Fingern reduziert und absorbiert Stöße. Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Fingern. Hervorragende Griffigkeit - Nitrilmaterial ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen. SMARTSWIPE kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnitt- und Schlagschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016(4343CP).
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | Impact Cut Level 3 Gloves - 8/M | EAN UPC Code: | 4058546340605 | Größe: | 8 / M | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, Schnittschutzhands. Kl.3 M/8 schlagfest |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,00667* | € 6,72667* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,67* | € 29,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,55* | € 30,06* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,64* | € 30,12* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,74* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|