Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell D 377 SR66 Uhrenknopfzelle Silberoxid 28mAh 1,55V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell D 377 SR66 Uhrenknopfzelle Silberoxid 28mAh 1,55V (1er Blister)
Duracell D 377 SR66 Uhrenknopfzelle Silberoxid 28mAh 1,55V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-8425
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     377
EAN/GTIN:
     5000394062986
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,028 Ah
Breite:
6.8 mm
Höhe:
2.6 mm
Gewicht:
0.004 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,11*
1
€ 6,78*
ab € 0,83*
€ 1,21*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,26*
2 Tage
1452
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
Lager 1495
82
1
€ 7,90*
ab € 0,9402*
€ 1,3602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3602*
€ 1,6186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2602*
€ 1,4996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1902*
€ 1,4163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0902*
€ 1,2973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0302*
€ 1,2259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9402*
€ 1,1188
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,87*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,36*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.