Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle SR626, 1,5 Volt, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00152250
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00152250
EAN/GTIN:
     5000394062986
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Duracell-Spezialzellen: Silberoxid-Knopfzellen garantieren langanhaltende Power und dauerhafte Leistung fur Spezialgerate- entwickelt fur den Einsatz in Uhren, Taschenrechnern und medizinischen Geraten Lieferumfang: - 1 Silberoxid-Knopfzelle SR626
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2.29 g
Hohe:
11.9 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
0.6 cm
Serie:
Lithium Coin
Ausfuhrung:
Silberoxid-Zink-Zelle
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
377
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, duracell knopfbatterie 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Energie, Stromversorgung, Batterie, Stromquelle, Varta, Batteriezelle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.