Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Lithium CR2 3V Fotobatterie (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Lithium CR2 3V Fotobatterie (1er Blister)
Varta Professional Lithium CR2 3V Fotobatterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1050
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6206301401
EAN/GTIN:
     4008496537365
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
Varta Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,88 Ah
Länge:
27 mm
Breite:
15.6 mm
Höhe:
27
Gewicht:
0.017 kg
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,08*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,11*
4 Tage
190
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,67*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,14*
Lager 1495
875
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8039*
€ 2,2739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2739*
€ 2,7059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1839*
€ 2,5988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1439*
€ 2,5512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0639*
€ 2,456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0039*
€ 2,3846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8039*
€ 2,1466
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,80*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,34*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.