Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Referenztaster Leuze DRT25C.3/LT-M12 - 50141901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105873
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141901
EAN/GTIN:
     4250738118485
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Dynamischer Referenztaster
  • Referenzteach auf Hintergrund
  • Digitale Ausgänge: 1
  • Hellschaltung/Dunkelschaltung
  • PNP/NPN
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Betriebsreichweite: 0,05...0,2 m
  • Einstellung: Teachtaster
  • Einstellbereich: 50...200 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 12-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 750 Hz (Teachstufe 1: 500 Hz)
  • Umgebungstemperatur: -10...50 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Referenztaster
Funktionsprinzip:
Referenztaster mit Referenz auf Hintergrund
Reichweite max.:
0,2 m
Baureihe:
25C
Betriebsreichweite:
0,05...0,2 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
645 nm
Einstellung:
Tasten, IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
750 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,83*
€ 286,49*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 320,29*
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 285,98*
€ 333,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,01*
€ 336,41*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 385,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,73*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.