Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3/LT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/LT-M12
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/LT-M12
Artikeldetailsicht 2, DRT25C.3/LT-M12
Masszeichnung 1, DRT25C.3/LT-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50141901
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 750 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Dynamischer Referenz Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,27*
€ 276,67*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 289,91*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 285,06*
€ 327,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,36*
€ 333,26*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 381,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.