Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze DRT25C.3/LT-M12 Dynamischer Referenz Taster 50141901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761288
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sonderausfuhrung: Teach-Eingang, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 750 Hz, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 ?C, Schutzart: IP 69K, IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,27*
€ 276,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 289,91*
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 285,06*
€ 327,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,36*
€ 333,26*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 381,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.