Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke Eickmann Elektronik ORSH-70-PSK-ST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103847
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     ORSH-70-PSK-ST3
EAN/GTIN:
     4250738112223
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
rahmen lichtschranke
  • Rahmenlichtschranke
  • Aktive Fläche: 70 x 64 mm
  • Funktion: Statisch/dynamisch
  • Betriebsspannung: 18-30 V DC
  • Ausgang: PNP-NO
  • Infrarotlicht
  • Auflösung: Ø 1 mm
  • Schaltfrequenz: 5 kHz
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Rahmenlichtschranke
Aktive Fläche:
70 x 64 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Wellenlänge:
660 nm
Kleinstes erkennbares Objekt:
1 Ø in mm
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Schenkellänge:
64 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Impulsverlängerung einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Rahmenlichtschranke, Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Eickmann Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,12*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,91*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 20,02*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 30,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.