Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-1CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103241
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE21-1CV0
EAN/GTIN:
     6940408102637
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
  • SINAMICS V20 - 3 AC
  • 380...480 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 1,1 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSA
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS V20
Kühlung:
externer Lüfter
Kommunikation:
USS, Modbus RTU
Baugröße:
FSA
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
3 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
400 V
Nennleistung (HO):
1,1 kW
Nennleistung (LO):
1,1 kW
Bemessungsstrom (HO):
3,1 A
Bemessungsstrom (LO):
3,1 A
Pulsfrequenz:
2 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
4
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
10 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
50 m
Breite:
90 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
145 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cULus | KC | RCM
CE-Kennzeichen:
DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, siemens frequenzumrichter 1,1 kw, inverter, siemens inverter, EMC cable glands, metrical
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,38*
€ 246,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,13*
€ 247,52*
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 249,37*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 227,28*
€ 249,74*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 307,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,74*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,59*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,81*
Zubehör
Siemens
3RV20111FA10
ab € 36,73*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,73*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6SL32661AA000VA0
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,80*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,53*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,42*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,65*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.