Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß- und Grobhandtaster Eaton 229754 - FAK-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101773
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229754
EAN/GTIN:
     4015082297541
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Grobhandtaster
Pilztaster
eaton pilztaster
  • RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (tastend)
  • Pilzkappe gelb
  • Gehäuse hellgrau
  • Schutzart: IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fuß- und Grobhandtaster
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
gelb
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
In Gehäuse verbaut:
nein
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, pilztaster gelb, Pressure transmitter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,16*
€ 34,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 34,91*
€ 5,46*
ab € 28,18*
€ 36,29*
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 37,16*
Lager 1454
15
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
216543
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.