Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-E2 Einbaurahmen 2 Einbaustellen (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131519-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216543
EAN/GTIN:
     4015082165437
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Eaton M22-E2 Einbaurahmen 2 Einbaustellen (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.

Einbautableau, 2 Einbaustellen

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 2 Einbaustellen · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
M22-E2
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,04*
€ 13,63*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 11,03*
€ 15,01*
5
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 15,61*
1
€ 5,46*
ab € 11,49*
€ 15,65*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,93*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.