Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P300 - O6P-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101627
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6P300
EAN/GTIN:
     4021179272131
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,05…5 m
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
5 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
0,05...5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
cULus | CE | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 108,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,47*
€ 118,07*
€ 4,98*
ab € 107,63*
€ 121,86*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,91*
€ 123,86*
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 126,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
S940700048
€ 5,30*
Zubehör
Datalogic
S940700075
€ 4,57*
Zubehör
Datalogic
S940700972
€ 3,55*
Zubehör
ifm electronic
E20005
€ 8,15*
Zubehör
ifm electronic
E20452
€ 5,60*
Zubehör
ifm electronic
E20722
€ 15,26*
Zubehör
ifm electronic
E20744
€ 16,92*
Zubehör
ifm electronic
E20954
€ 6,96*
Zubehör
ifm electronic
E20956
€ 8,85*
Zubehör
ifm electronic
E21015
€ 19,26*
Zubehör
ifm electronic
E21271
€ 9,22*
Zubehör
ifm electronic
E21273
€ 13,48*
Zubehör
ifm electronic
E21275
€ 21,48*
Zubehör
ifm electronic
E21272
€ 21,85*
Zubehör
ifm electronic
E21269
€ 29,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.