Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 207145 - T0-1-8200/I1/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101087
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207145
EAN/GTIN:
     4015082071455
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
  • Hauptschalter
  • Aufbau
  • Komplettgerät im Gehäuse
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 1
  • 690 V AC
  • 20 A
  • Max. 6,5 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
1
Bauform:
Aufbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
6,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
20 A
Schalthäufigkeit max.:
3000 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
400000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,73*
€ 29,91*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 23,37*
€ 30,78*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 32,50*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 26,72*
€ 34,51*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 32,78*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,87*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.