Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 038873 - T0-2-1/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101083
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038873
EAN/GTIN:
     4015080388739
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
  • Hauptschalter
  • Einbau
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 20 A
  • Max. 6,5 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitig): IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Einbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
6,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
20 A
Schalthäufigkeit max.:
3000 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
400000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
Front IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,98*
ab € 19,33*
€ 25,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,63*
€ 26,99*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 20,89*
€ 27,29*
2 Tage
51
€ 6,40*
ab € 23,13*
€ 30,27*
Lager 1454
38
€ 5,99*
ab € 31,34*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,06*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.