Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß- und Grobhandtaster Eaton 229749 - FAK-S/KC11/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229749
EAN/GTIN:
     4015082297497
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster
  • RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (tastend)
  • Komplettgerät mit Kontakten
  • 1 x Schließer/Öffner
  • Pilzkappe schwarz
  • Gehäuse hellgrau/schwarz
  • Schutzart: IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fuß- und Grobhandtaster
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
Gehäusefarbe:
grau/schwarz
In Gehäuse verbaut:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,5...1,5 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 31,96*
€ 41,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,16*
€ 42,43*
€ 4,00*
ab € 39,94*
€ 51,96*
1 Tag
71
€ 6,40*
ab € 41,41*
€ 51,96*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 50,72*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
95540
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.