Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste Eaton 216720 - M22-DP-R-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100975
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216720
EAN/GTIN:
     4015082167202
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
  • RMQ-Titan Pilzdrucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Rot
  • Beschriftung: 0
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Durchmesser der Kappe: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilzdrucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
rot
Beschriftung:
O
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Tastendurchmesser:
36,5 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Inductive sensors
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,60*
€ 8,54*
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 7,66*
€ 10,26*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 7,74*
€ 10,41*
1
€ 5,46*
ab € 8,07*
€ 10,88*
Lager 1454
11
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,04*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,27*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,42*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.