Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SUM55P06-19L-E3 MOSFET, P CHANNEL, -60V, 0.015OHM, -55A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2524660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM55P06-19L-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Verlustleistung: 125 W
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.015 ohm
  • Kanaltyp: P Channel
  • Qualifikation: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 55 A
  • SVHC: Lead
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SUM55P06-19L-E3, 2524660, 252-4660
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    800
    € 25,00*
    ab € 1,53*
    € 1,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,99*
    € 2,17*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,74*
    € 4,26*
    1 Tag
    2594
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.568,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.