Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 22.8K/W, 26mm x 13mm x 10mm, Lötmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6988111
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 244 13 D2 PAK
EAN/GTIN:
     5060641269278
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 26mm
Breite = 13mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 26 x 13 x 10mm
Wärmewiderstand = 22.8K/W
Montage = Löten
Farbe = Silber

Kupferkühlkörper für D PAK. Dieser Kupferkühlkörper von Fischer Elektronik bietet eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und kann durch seine lötbare Oberfläche direkt auf gedruckten Schaltungen montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
26mm
Breite:
13mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
26 x 13 x 10mm
Wärmewiderstand:
22.8K/W
Montage:
Löten
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 6988111, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, FK24413D2PAK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,73*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 3,07*
1 Tag
12830
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.