Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTD20N06LT4G. N CHANNEL MOSFET, 60V, 20A, D-PAK, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2369100
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD20N06LT4G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Transistormontage: Surface Mount
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.039 ohm
  • Kanaltyp: N Channel
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 60 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 20a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTD20N06LT4G., 2369100, 236-9100
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,525*
    € 0,689*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,46*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,95*
    € 1,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.722,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573100D00000G
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.