Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRF9Z10PBF P CHANNEL MOSFET, -60V, 6.7A, Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771805
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9Z10PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Transistormontage: Through Hole
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.5 ohm
  • Verlustleistung: 43 W
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.7 A
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kanaltyp: P Channel
  • SVHC: Lead
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-220ab, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRF9Z10PBF, 1771805, 177-1805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,881*
    € 1,021*
    50
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 1,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.021,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.