Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12DG128CFUE 16BIT 128K FLASH MCU,CAN,QFP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8686815
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12DG128CFUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: HCS12 Family S12D Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 2.75 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 59 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: HCS12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12
  • MCU-Baureihe: S12D
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12DG128CFUE, 8686815, 868-6815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 38,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003240BULK
    € 0,47*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003179
    € 1,265*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003215
    € 0,842*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003320
    € 0,983*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    € 91,70*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    € 92,48*
    Zubehör
    NXP
    S12VR32EVB
    € 157,89*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    € 308,43*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    € 388,20*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    € 382,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    € 376,31*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    € 138,88*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    € 386,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.