Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEVKIT-S12XE ENTWICKLUNGSBOARD, 16BIT, S12X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820405
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEVKIT-S12XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12XE
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12X
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard 9S12XEP100
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: 9S12XEP100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, NXP, DEVKIT-S12XE, 2820405, 282-0405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 92,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,13*
    € 109,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,48*
    € 108,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,52*
    € 95,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.