Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2016-1201 KLEMMENBLOCK, TOPJOB, 16MM, 2LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8365610
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Produktpalette: WAGO TOPJOB S - 2016 Series - 2 Conduct Through 35mm DIN Terminal Blocks - 76A, 20AWG
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Nennstrom: 76 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2016-1201, 8365610, 836-5610
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    20
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 1,355*
    € 1,745*
    2 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,31525*
    € 1,88525*
    4 Tage
    188
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,32*
    € 1,89*
    4 Tage
    1600
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 1,32161*
    € 1,89161*
    Lager 139
    95
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,21*
    € 3,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145
    ab € 33,57*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-182
    ab € 3,3864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-191
    ab € 0,1318*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-192
    ab € 0,1308*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-1291
    ab € 0,34*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-1292
    ab € 0,34*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-402
    ab € 0,67*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-405
    ab € 2,274*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-434
    ab € 1,8128*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-114
    ab € 10,59*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-115
    ab € 6,42*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-196
    ab € 11,83*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-006
    ab € 9,83*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-007
    ab € 1,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-012
    ab € 9,97*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.