Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2009-191 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2009-191 Montage-Kit
Wago 2009-191 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29904384
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.39 g
Breite
5 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1308*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.