Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-314984 Herst.-Nr.: 2016-1291 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Tiefe | 73 mm | | Höhe | 36.5 mm | | Gewicht | 2.44 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,35* | € 0,57* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43399* | € 0,57399* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|