Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000000816 Herst.-Nr.: 2009-182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.3 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 48.3 mm | | Gewicht | 3.163 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,8004* | € 3,6104* | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,55* | € 4,14* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,3416* | € 4,2316* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,39* | € 4,29* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,478* | € 4,408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|