Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0034.6612 SICHERUNG PCB, VERZÖGERUNG, 0.5A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993924
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MST 250 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung 500ma träge, feinsicherung, feinsicherung 500ma, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0034.6612, 3993924, 399-3924
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,47*
    1 Tag
    100
    10
    Frei Haus
    ab € 0,375*
    € 0,538*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,64*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,354*
    € 0,707*
    Lager 139
    731
    1
    € 14,99*
    ab € 0,347*
    € 0,772*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.