Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 250V ac Thermoplast T ø 8.5mm 8.5mm, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 250V ac Thermoplast T ø 8.5mm 8.5mm, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1739787
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6612
EAN/GTIN:
     5059039766239
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8.5mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

EN 60127, IEC 127-3//3, DIN-VDE 0820. Mikrosicherungen - MSF- und MST-Serie. Miniatursicherungen für die Lötung auf Leiterplatten oder Haltern. Flinke (MSF-) oder zeitverzögerte (MST-) Sicherungen. Geringes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8.5mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, 1739787, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 00346612, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
3
€ 5,95*
ab € 0,2781*
€ 0,5673*
5
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,57*
2 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 0,355*
€ 0,666*
10
€ 4,00*
ab € 0,354*
€ 0,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.