Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 0034.6612 0034.6612 Kleinstsicherung 0.50A 250 V/AC Träge -T- 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q383903
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
• löt- oder steckbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0034.6612
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
0.50 A
Prüfzeichen:
IEC 60127-3
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
3
€ 5,95*
ab € 0,2781*
€ 0,5673*
5
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,57*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 0,355*
€ 0,666*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,354*
€ 0,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.