Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SISH892BDN-T1-GE3 MOSFET N-KANAL 100V, 20A, POWERPAK 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3729616
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SISH892BDN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet vishay
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0253 ohm
  • Produktpalette: TrenchFET Gen IV
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK 1212
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 29 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.4 V
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 20a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SISH892BDN-T1-GE3, 3729616, 372-9616
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,12*
    Lager 139
    21489
    1
    € 14,99*
    ab € 0,264*
    € 1,209*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.