Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 51 II THERMOMETER DIGIT. -150 BIS -1372 GRAD C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3183361
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 51 II
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturmessbereich: -150°C bis +1372°C
  • Produktpalette: 50 Series II
  • Außenhöhe: 173 mm
  • Außenbreite: 86 mm
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Multimeter, Multitester, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelemente typ j, temperaturfühler, multimeter fluke, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, FLUKE, FLUKE 51 II, 3183361, 318-3361
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 354,43*
    € 399,24*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 365,15*
    € 399,24*
    Frei Haus
    ab € 376,52*
    € 410,88*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 378,30*
    € 413,50*
    Frei Haus
    ab € 386,91*
    € 420,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 413,50*
    € 492,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 406,59*
    € 483,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 397,36*
    € 472,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 392,00*
    € 466,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 378,30*
    € 450,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 48,73*
    Zubehör
    Fluke
    750422
    ab € 38,17*
    Zubehör
    Fluke
    2098684
    ab € 123,30*
    Zubehör
    Fluke
    2098706
    ab € 147,46*
    Zubehör
    Fluke
    2098714
    ab € 161,59*
    Zubehör
    Fluke
    874610
    ab € 278,38*
    Zubehör
    Fluke
    681114
    ab € 65,69*
    Zubehör
    Fluke
    1547919
    ab € 156,92*
    Zubehör
    Fluke
    2098691
    ab € 160,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.