Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UM6K31NFHATCN MOSFET AUTO, 2FACH N-KANAL, 60V, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576217
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UM6K31NFHATCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 250 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 250 mA
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 1.7 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 1.7 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 150 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, ROHM, UM6K31NFHATCN, 2576217, 257-6217
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2649
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0782*
    € 0,7523*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,435*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7523*
    € 0,89524
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5271*
    € 0,62725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4728*
    € 0,56263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7615* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.