Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMG1016V-7 MOSFET, N- & P-KANAL, 20V/-20V, SOT-563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543558
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1016V-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 870 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 870 mA
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.3 ohm
  • Kanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.3 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 530 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 530 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-563
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMG1016V-7, 2543558, 254-3558
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4065
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0789*
    € 0,4366*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 1,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4366*
    € 0,51955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2684*
    € 0,3194
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,183* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,33*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,58*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.