Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN65D8LDW-7 MOSFET, 2FACH N-KANAL, 60V, SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543547
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN65D8LDW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 180 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 180 mA
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 6 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 6 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 300 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 300 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMN65D8LDW-7, 2543547, 254-3547
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10415
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0459*
    € 0,5193*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,66*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5193*
    € 0,61797
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3693*
    € 0,43947
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3309*
    € 0,39377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1392*
    € 0,16565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5965* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,65*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,85*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.