Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM QS6K21FRATR MOSFET, N-KANAL, 45V, 1A, TSMT-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527969
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     QS6K21FRATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.3 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSMT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 45 V
  • Verlustleistung: 1.25 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, QS6K21FRATR, 2527969, 252-7969
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,168*
    € 0,436*
    Lager 139
    3000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 1,058*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.