Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C25 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492812
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 25 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb leistungsschalter 3-polig, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C25, 2492812, 249-2812
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4
    € 8,90*
    ab € 19,14*
    € 24,88*
    2 Tage
    8
    € 4,98*
    ab € 19,31*
    € 24,90*
    € 5,90*
    ab € 17,68*
    € 28,00*
    € 3,50*
    ab € 28,31*
    € 36,48*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 95,29*
    € 121,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,00*
    € 143,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,19*
    € 141,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,16*
    € 129,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,12*
    € 122,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 100,33*
    € 119,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 95,29*
    € 113,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0002
    ab € 14,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0003
    ab € 14,69*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0003
    ab € 12,12*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R3010
    ab € 4,01*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210010R1012
    ab € 2,99*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1002
    ab € 0,56*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,45*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1006
    ab € 1,44*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1060
    ab € 14,17*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1660
    ab € 31,32*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,15*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,44*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,93*
    Zubehör
    ABB
    S2C-NT
    ab € 9,39*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.