Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-C50 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492806
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202-C50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202-C50, 2492806, 249-2806
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,25*
    € 32,61*
    € 8,95*
    ab € 24,36*
    € 33,95*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 45,02*
    € 62,91*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 63,60*
    € 79,98*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 76,70*
    € 95,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,91*
    € 74,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,35*
    € 61,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R3001
    ab € 0,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240213R1012
    ab € 9,77*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0165
    ab € 10,74*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R0001
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1012
    ab € 5,04*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231002R1012
    ab € 5,76*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1009
    ab € 3,74*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 24,65*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200909R0002
    ab € 24,31*
    Zubehör
    ABB
    2CSS203997R0013
    ab € 204,75*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H11L
    ab € 12,09*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6-11R
    ab € 10,73*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,82*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200922R0001
    ab € 12,21*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,39*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.