| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2453379 Herst.-Nr.: MMBFJ202 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -40 V Gate-Source-Sperrspannung, max.: -4 VKanaltyp: n-Kanal Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: SOT-23 Anzahl der Pins: 3 Pins Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Transistormontage: Oberflächenmontage Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 4.5 mARoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBFJ202, 2453379, 245-3379 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0816* | € 0,1054* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0928* | € 0,469* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0787* | € 0,7551* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7755* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|