Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DN3135K1-G MOSFET, N-KANAL, 350V, 0.072A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450512
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN3135K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 0 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 35 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 72 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 350 V
  • Verlustleistung: 360 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, DN3135K1-G, 2450512, 245-0512
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,60*
    Lager 139
    7365
    1
    € 14,99*
    ab € 0,528*
    € 1,054*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,72*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.